K0738.3082X40 Klemmhebel, flach, GR.3, Zinkdruckguss

Klemmhebel Zinkdruckguss, flach, mit Außengewinde, seidenmatt reinorange, Gewindeeinsatz Edelstahl

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0738.3082X40
Rubix:929348
EAN:4059245087891
K0738.3082X40 Flachklemmhebel Gr.3 M8X40 - Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes8 mm
Länge80 mm
Höhe38 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0738.3082X40 Klemmhebel, flach, GR.3, Zinkdruckguss


Klemmhebel sind vorgesehen für die manuelle Verstellung bei Fixieraufgaben und Klemmanwendungen. Eine hohe Varianz dieser Produktgruppe ergibt sich aus den unterschiedlichen Bauformen, Werkstoffen und Farben. Verwendung finden diese klassischen Elemente in den verschiedensten Bereichen. Klemmhebel spielen eine wesentliche Rolle, wenn es darum geht, Werkstücke schnell, sicher und präzise zu fixieren oder zu lösen. Ihre Bedeutung liegt vor allem in der Zeitersparnis und der einfachen Handhabung, da sie eine werkzeuglose Bedienung ermöglichen. Dies ist besonders in Umgebungen wichtig, in denen häufige Anpassungen erforderlich sind, wie in der Fertigung oder Montage. Die Flexibilität und Zuverlässigkeit von Klemmhebeln tragen zur Effizienz und Sicherheit in zahlreichen industriellen und alltäglichen Anwendungen bei.
WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Edelstahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Es werden serienmäßig geliefert: orange RAL 2004. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. | AUSFÜHRUNG 1: flach

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung146 g
Durchmesser des Drahtes8 mm
Länge80 mm
Höhe38 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
10,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,05 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge