K0737.3102X35 Klemmhebel, flach, GR.3, Zinkdruckguss

Flachklemmhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0737.3102X35
Rubix:929279
EAN:4059245087341
K0737.3102X35 Flachklemmhebel Gr.3 M10X35

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : K0737.3102X35 Klemmhebel, flach, GR.3, Zinkdruckguss


WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Es werden serienmäßig geliefert: orange RAL 2004. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. | AUSFÜHRUNG 1: flach

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung150 g
Länge35 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
6,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,25 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

35 mm