K0737.3101 Klemmhebel, flach, GR.3, Zinkdruckguss
Flachklemmhebel mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0737.3101
Rubix:929180
EAN:4059245084593



Dokumente
Produktdetails : K0737.3101 Klemmhebel, flach, GR.3, Zinkdruckguss
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: K0737.2061Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004.Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Flachklemmhebel Gr.3 M10
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 133 g |
|---|---|
| Modell | 737,3101 |
| Länge | 37 mm |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | zink |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen