K0737.2081 Klemmhebel, flach, GR.2, Zinkdruckguss
Flachklemmhebel mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0737.2081
Rubix:929178
EAN:4059245084555



Dokumente
Produktdetails : K0737.2081 Klemmhebel, flach, GR.2, Zinkdruckguss
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: K0737.2061Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004.Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Flachklemmhebel Gr.2 M8
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 78 g |
|---|---|
| Modell | 737,2081 |
| Länge | 28,5 mm |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | zink |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage