Feile Bahco 1-100-10-2-0, Länge: 250 mm | Form: Flach | Querschnitt: 25 mm

Flachfeilen Bastard/Halbschlicht/Schlicht, ohne Heft

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bahco:1-100-10-2-0
Rubix:1308712
EAN:7311518019105
1-100-10-2-0 (BAHCO) Ansatzfeile Ohne Heft 250 X 25 X 5,5 mm Hieb 2
Technische Zusammenfassung
Formflach
Länge250 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1-100-10-2-0 (BAHCO) Ansatzfeile Ohne Heft 250 X 25 X 5,5 mm Hieb 2


Mit der Serie 1-100...-0 bietet Bahco eine Flachfeile ohne Heft für allgemeine Feil- und Entgratarbeiten an. Die große Auswahl an Abmessungen und Hiebarten ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die gewünschte Abtragsleistung.

Eigenschaften:
Die Flachfeile von Bahco ist für die manuelle Bearbeitung ebener Flächen, scharfer Kanten und Schultern ausgelegt. Ihre Geometrie mit parallelen Flächen und Kanten sorgt für eine gute Kontrolle beim Feilen und unterstützt eine saubere, gleichmäßige Oberfläche. Die Feilenflächen sind mit Kreuzhieb versehen, während eine Kante ungehauen bleibt (um benachbarte Kanten nicht zu beschädigen) und die andere mit Einfachhieb ausgeführt ist. Dadurch erweitern sich die Einsatzmöglichkeiten an ein und demselben Werkstück. Das Werkzeug eignet sich für die Bearbeitung hochlegierter Stähle sowie zum Schärfen größerer Werkzeuge und Komponenten. Die Ausführung ohne Heft mit Angel ermöglicht die Anpassung an unterschiedliche Griffmontagen je nach Werkstattpraxis.

Spezifikationen:
• Feilenlänge: von 100 mm bis 350 mm (ohne Angel)
• Breite: von 12 mm bis 35 mm je nach Modell
• Stärke: von 3 mm bis 6 mm je nach Modell
• Hiebart: Bastard (1), Halbschlicht (2) oder Schlicht (3)
• Gewicht: von 30 g bis 605 g je nach Abmessung
• Form: flach, parallele Flächen und Kanten
• Ausführung: ohne Heft, mit Angel
• Hieb: 3 Kanten

Stärken

• Präzise Anpassung der Abtragsleistung durch Auswahl verschiedener Hiebarten
• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch unterschiedliche Hiebe auf Flächen und Kanten
• Hohe Kontrolle bei manuellen Arbeiten dank flacher Form und paralleler Flächen
• Einfache Integration in bestehende Ausstattungen durch Lieferung ohne Heft

Anwendungen

Die Flachfeile Bahco der Serie 1-100 wird in Instandhaltungs-, Maschinenbau- und Metallwerkstätten für das manuelle Bearbeiten ebener Flächen eingesetzt. Sie kommt beim Anpassen von Bauteilen, beim Entgraten nach der Bearbeitung oder dem Zuschnitt sowie beim Schärfen groß dimensionierter Komponenten zum Einsatz. Das Werkzeug ist für industrielle Umgebungen geeignet, in denen häufig hochlegierte Stähle bearbeitet werden und eine präzise Handführung entscheidend ist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht258 g
Formflach
Länge250 mm
Querschnitt25 mm
Zolltarifcode82021000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,50 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
125,54 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage