6.907-276.0 Flachfaltenfilter Zellulose verpackt
Flachfaltenfilter, Papier
Siehe technische InformationenReferenzen
Kärcher:6.907-276.0
Rubix:1717272
Hersteller:6.907-276.0
EAN:4039784563360

Produktdetails : 6.907-276.0 Flachfaltenfilter Zellulose verpackt
Der flache Papier-Faltenfilter von Kärcher gewährleistet eine dauerhaft leistungsstarke und zuverlässige Filtration für Industriesauger der NT-Serie. Geeignet für die Staubklassen M und L bindet er feine Stäube effektiv und trägt zu einem sichereren und saubereren Arbeitsumfeld bei.
Eigenschaften:
Der flache Papier-Faltenfilter überzeugt durch hohe Filtrationseffizienz und einfache Handhabung. Die plissierte Struktur vergrößert die Filterfläche und verbessert dadurch die Staubaufnahme. Dank seiner flachen Bauweise lässt sich der Filter schnell wechseln und problemlos in kompatible Kärcher-Industriesauger einsetzen. Das Papiermaterial ermöglicht eine zuverlässige Aufnahme feiner Stäube, ohne den Luftstrom zu beeinträchtigen – ideal für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Saugleistung und Filterwirkung.
Spezifikationen:
• Staubklasse: L / M
• Farbe: Weiß
• Gewicht: 0,2 kg
• Abmessungen (L × B × H): 140 × 57 × 240 mm
• Einsatzbereich: Feine und mittelgrobe Stäube
Eigenschaften:
Der flache Papier-Faltenfilter überzeugt durch hohe Filtrationseffizienz und einfache Handhabung. Die plissierte Struktur vergrößert die Filterfläche und verbessert dadurch die Staubaufnahme. Dank seiner flachen Bauweise lässt sich der Filter schnell wechseln und problemlos in kompatible Kärcher-Industriesauger einsetzen. Das Papiermaterial ermöglicht eine zuverlässige Aufnahme feiner Stäube, ohne den Luftstrom zu beeinträchtigen – ideal für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Saugleistung und Filterwirkung.
Spezifikationen:
• Staubklasse: L / M
• Farbe: Weiß
• Gewicht: 0,2 kg
• Abmessungen (L × B × H): 140 × 57 × 240 mm
• Einsatzbereich: Feine und mittelgrobe Stäube
Stärken
• Hohe Filtration feiner und mittelgrober Stäube für eine verbesserte Luftqualität
• Optimierte Filterfläche durch plissierte Konstruktion
• Schneller und unkomplizierter Austausch
• Kompatibel mit verschiedenen professionellen Kärcher-NT-Modellen
• Entspricht den Sicherheitsstandards der Staubklassen M und L
• Konstanter Luftdurchsatz zur Sicherung der Saugleistung
• Optimierte Filterfläche durch plissierte Konstruktion
• Schneller und unkomplizierter Austausch
• Kompatibel mit verschiedenen professionellen Kärcher-NT-Modellen
• Entspricht den Sicherheitsstandards der Staubklassen M und L
• Konstanter Luftdurchsatz zur Sicherung der Saugleistung
Anwendungen
Ideal für Produktionsbetriebe, Baustellen, Lagerbereiche und Instandhaltungsumgebungen. In Verbindung mit geeigneten Kärcher-Industriesaugern hält der Filter feine und gesundheitsschädliche Stäube zuverlässig zurück und sorgt so für ein sauberes, sicheres Arbeitsumfeld. Handwerksbetriebe, Servicetechniker und Reinigungsunternehmen profitieren von einer verbesserten Arbeitsplatzhygiene und stabiler Luftqualität.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 340x150x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 304 g |
| Modell | flat pleated filter |
| Typ | papier, zertifiziert für staubklasse m |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen