8710500465 Flachfaltenfilter HEPA 6.904-367.0

Flachfaltenfilter, Papier

Siehe technische Informationen

Referenzen

Kärcher:69043670
Rubix:1030525
EAN:4039784221345
8710500465 Flachfaltenfilter HEPA 6.904-367.0

Technische Zusammenfassung

Modellflat pleated filter
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8710500465 Flachfaltenfilter HEPA 6.904-367.0


Der flache Papier-Faltenfilter von Kärcher gewährleistet eine dauerhaft leistungsstarke und zuverlässige Filtration für Industriesauger der NT-Serie. Geeignet für die Staubklassen M und L bindet er feine Stäube effektiv und trägt zu einem sichereren und saubereren Arbeitsumfeld bei.

Eigenschaften:
Der flache Papier-Faltenfilter überzeugt durch hohe Filtrationseffizienz und einfache Handhabung. Die plis­sierte Struktur vergrößert die Filterfläche und verbessert dadurch die Staubaufnahme. Dank seiner flachen Bauweise lässt sich der Filter schnell wechseln und problemlos in kompatible Kärcher-Industriesauger einsetzen. Das Papiermaterial ermöglicht eine zuverlässige Aufnahme feiner Stäube, ohne den Luftstrom zu beeinträchtigen – ideal für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Saugleistung und Filterwirkung.

Spezifikationen:
• Staubklasse: L / M
• Farbe: Weiß
• Gewicht: 0,2 kg
• Abmessungen (L × B × H): 140 × 57 × 240 mm
• Einsatzbereich: Feine und mittelgrobe Stäube

Stärken

• Hohe Filtration feiner und mittelgrober Stäube für eine verbesserte Luftqualität
• Optimierte Filterfläche durch plis­sierte Konstruktion
• Schneller und unkomplizierter Austausch
• Kompatibel mit verschiedenen professionellen Kärcher-NT-Modellen
• Entspricht den Sicherheitsstandards der Staubklassen M und L
• Konstanter Luftdurchsatz zur Sicherung der Saugleistung

Anwendungen

Ideal für Produktionsbetriebe, Baustellen, Lagerbereiche und Instandhaltungsumgebungen. In Verbindung mit geeigneten Kärcher-Industriesaugern hält der Filter feine und gesundheitsschädliche Stäube zuverlässig zurück und sorgt so für ein sauberes, sicheres Arbeitsumfeld. Handwerksbetriebe, Servicetechniker und Reinigungsunternehmen profitieren von einer verbesserten Arbeitsplatzhygiene und stabiler Luftqualität.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)275x150x65 mm
Bruttogewicht215 g
Modellflat pleated filter
Werkstoffpapier
HerkunftslandDE
25,65 exkl. MwSt.
/ Stück
30,52 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std