9312605008 Flächenspannfutter DIN2080 D8x63 SK50

Flächenspannfutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:30935008, 9312605008
Rubix:2157975
Hersteller:4317784722988
EAN:4317784722988
9312605008 Flächenspannfutter D2080 D 8 SK50 Fortis

Produktdetails : 9312605008 Flächenspannfutter DIN2080 D8x63 SK50


Flächenspannfutter DIN2080 D8x63 SK50 Fortis
Flächenspannfutter System Weldon, SK 50 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Bohrungstoleranz: H5 Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB. Lieferumfang: Flächenspannfutter mit eingebauter Spannschraube, ab Ø 25 mm mit zwei Spannschrauben.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode84661020
66,79 exkl. MwSt.
/ Stück
79,48 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std