9314350016 Flächenspannfutter DIN69893A KKB HSK-A63 16x80mm

Flächenspannfutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:31250016, 9314350016
Rubix:2151519
Hersteller:4317784754132
EAN:4317784754132
9314350016 Flächenspf.D69893A KKS HSK-A 63-16x 80mm

Produktdetails : 9314350016 Flächenspannfutter DIN69893A KKB HSK-A63 16x80mm


Flächenspannfutter DIN69893A KKB HSK-A63 16x80mm FORTIS
Flächenspannfutter System Weldon, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 63 Ausführung: Mit innerer Kühlmittelzufuhr. Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 950 N/mm². Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB. Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube, ohne Kühlmittelrohr.

Technische Informationen


Attribute
107,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,75 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std