DIN7603 A 33X39X2 AL Dichtring/Aluminiumring Form A
Flachdichtringe für Rohrverschraubungen, DIN 7603, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:DIN 7603 Alu A 33 x 39 x 2 Al S
Rubix:555243
EAN:4043952518021



Produktdetails : DIN7603 A 33X39X2 AL Dichtring/Aluminiumring Form A
DIN 7603 Aluminium Form A Dichtringe f.Rohrv.u.Verschlußschrb. Flachdichtringe Abmessung: 33 x39 x2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 165 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 33 mm |
| Außendurchmesser | 39 mm |
| Stärke | 2 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
