KM14-08-10-04S-3 Steckverteilerleiste

Fitting Verteiler

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KM14-08-10-04S-3
Rubix:2317017
Hersteller:KM14-08-10-04S-3
EAN:3618036073850
KM14-08-10-04S-3 Steckverteilerleiste

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt (körper);c3604 (bolzen);304 edelstahl (spannfutter, führung);pom (spannzange, auslöseknopf);nbr (dichtung, o-ring)
Anschluss 11/2

Produktdetails : KM14-08-10-04S-3 Steckverteilerleiste


Die One-Touch-Fitting-Verteilerserie KM ist in 6 verschiedenen Modellvarianten erhältlich. Für bestimmte Modelle sind Außen- und Innengewinde verfügbar. Das Schlauchmaterial umfasst Nylon, weiches Nylon und Polyurethan.

Stärken

Verteiler mit One-Touch-Anschlüssen
KM, nur Größe 14
R(PT) Außengewinde als Option
Vielfältige Schlauchgrößen verfügbar

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffpbt (körper);c3604 (bolzen);304 edelstahl (spannfutter, führung);pom (spannzange, auslöseknopf);nbr (dichtung, o-ring)
Anschluss 11/2
62,10 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
73,90 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage