44131526 FILZSTIFTE FK WRC 1520/6 M

Filzstifte Fk Wrc 1520/6

Siehe technische Informationen

Referenzen

Pferd Tools:FK WRC 1520/6 M
Rubix:1282819
Hersteller:44131526
EAN:4007220153895
PFERD 44131526 Filzstifte Fk Wrc 1520/6

Technische Zusammenfassung

Durchmesser15 mm
Stangendurchmesser6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 44131526 FILZSTIFTE FK WRC 1520/6 M


Die Walzenrundform WRC wird überwiegend zur Bearbeitung kleiner konkaver Konturen eingesetzt.-Es lassen sich auch Werkstücke mit komplizierten Geometrien polieren;Filzwerkzeuge von PFERD sind frei profilierbar-Vor- und Hochglanzpolieren von Spritzgießwerkzeugen für Kunststoffteile;Hochglanzpolieren von Bauteilen aus Edelstahl (INOX);Vorpolieren von Armaturen;Polieren von Hartmetall-Schneidmessern-Filzwerkzeuge erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–10 m/s ihre beste Leistung. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Polierleistung, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht.;Beim Wechsel der Polierpaste muss das Polierwerkzeug ebenfalls gewechselt werden-Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden
Filzstifte Fk Wrc 1520/6

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser15 mm
Stangendurchmesser6 mm
Zolltarifcode59119010
41,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
49,86 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage