Referenzen
Norgren:CS13-464-10GG
Rubix:304049
Hersteller:CS13-464-10GG

Produktdetails : CS13-464-10GG Filterschalldämpfer
Filterschalldaempfer
FILTERSCHALLDAEMPFER
Technische Informationen
Attribute
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
|---|---|
| Länge | 234 mm |
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
| Schallpegel | 69 dB |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Zolltarifcode | 84219990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
270,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
321,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen