R412007197 Wartungseinheit

Filter-Druckregelventil Serie AS3-FRE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Aventics:R412007197
Rubix:604156
Hersteller:R412007197
EAN:3661475986694
R412007197 Wartungseinheit
Technische Zusammenfassung
Min. Betriebsdruck1,5 bar
Max. Betriebsdruck16 bar
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : R412007197 Wartungseinheit


Filter-Druckregelventil, Serie AS3-FRE
Wartungseinheit

Technische Informationen


Attribute
Min. Betriebsdruck1,5 bar
Max. Betriebsdruck16 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84213925
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
168,69 exkl. MwSt.
/ Stück
200,74 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen