8710500310 Feinvlies PE 40L

Feinvlies

Siehe technische Informationen

Referenzen

Kärcher:02220760, 8710500310
Rubix:2933055
02220760, 8710500310, 9.981-048.0 Feinvlies PE 40L

Technische Zusammenfassung

Typ02220760, 8710500310, 9.981-048.0 feinvlies pe 40l

Produktdetails : 8710500310 Feinvlies PE 40L


Feinvlies PE

Produkteigenschaften:

  • Feinvlies aus Polyester
  • Zur Trennung feiner Metallspäne und Flüssigkeiten
  • Mit Spannring, passend für 40-Liter-Siebkorb
  • Durchmesser 465 mm
  • Für Industriesauger IVR 100-120

  • Technische Informationen


    Attribute
    Typ02220760, 8710500310, 9.981-048.0 feinvlies pe 40l
    125,40 exkl. MwSt.
    / Stück
    149,23 inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage