GN722.3-12-20-R-ZB Federriegel, Führung verzinkt
Federriegel mit Anschraubflansch
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 722.3-12-20-R-ZB
Rubix:794072
Hersteller:GN 722.3-12-20-R-ZB
EAN:4045525799004




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | führung & riegel: stahlfeinguss, verzinkt, blau passiviert (zb); raststift: stahl, verzinkt, blau passiviert (zb); druckfeder: edelstahl 1.4571 (aisi 316ti) |
|---|---|
| Ausführung | federriegel mit anschraubflansch |
Produktdetails : GN722.3-12-20-R-ZB Federriegel, Führung verzinkt
Federriegel, Führung verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | führung & riegel: stahlfeinguss, verzinkt, blau passiviert (zb); raststift: stahl, verzinkt, blau passiviert (zb); druckfeder: edelstahl 1.4571 (aisi 316ti) |
|---|---|
| Ausführung | federriegel mit anschraubflansch |
| Farbe | blau |
| Durchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Werkstoff
führung & riegel: stahlfeinguss, verzinkt, blau passiviert (zb); raststift: stahl, verzinkt, blau passiviert (zb); druckfeder: edelstahl 1.4571 (aisi 316ti)