Kugeldruckschraube und Druckstück Kipp K0977.1212, Werkstoff: Stahl
Federndes Zug- und Druckstück mit Verdrehsicherung Form I
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0977.1212
Rubix:1746770
EAN:4059245028153



Dokumente
Produktdetails : K0977.1212 Federndes Zug-/Druckstück, mit Verdrehsicherung, Form:I
Werkstoff: Stahl.Ausführung: Gewindehülse verzinkt, blau chromatiert. Gewindebolzen einsatzgehärtet, brüniert. Standard Federkraft, verstärkte Federkraft.Hinweis: Die Federnde Zug- und Druckstücke, auch als Universaldruckstücke bekannt, dienen zur Arretierung, Positionierung oder Klemmung verschiedener Bauteile. Der Gewindebolzen, der durch seine Sechskantform gegen das Verdrehen gesichert ist, kann entweder als Zug- oder Druckbolzen verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 12 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage