K0371.1100X43 Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse, Stahl
Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung, Druckbolzen aus Stahl oder POM
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0371.1100X43
Rubix:324960
EAN:4059245027095



Dokumente
Produktdetails : K0371.1100X43 Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse, Stahl
Werkstoff: Hülse und Feder aus Stahl. Druckbolzen Stahl oder POM.Ausführung: Druckbolzen aus Stahl, gehärtet und verzinkt. Hülse blau verzinkt.Hinweis: Federnde Seitendruckstücke mit Gewindehülse können an das zu spannende Teil individuell eingestellt werden. Außerdem ist die Gewindehülse zum Einschrauben in dünne Bleche geeignet, da sie mit einer oder zwei Muttern befestigt werden kann. W und Z nach Angabe des Kunden.
Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung, Druckbolzen aus Stahl oder Kunststoff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 179 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage