K0368.71064 Federndes Seitendruckstück ohne Dichtung, Alu

Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung, Druckbolzen aus POM, Feder aus Stahl

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0368.71064
Rubix:324915
EAN:4059245026562
K0368.71064 Federndes Seitendruckstück

Technische Zusammenfassung

Werkstoffaluminium
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0368.71064 Federndes Seitendruckstück ohne Dichtung, Alu


Werkstoff: Hülse Aluminium. Feder aus Stahl. Druckbolzen Kunststoff.Ausführung: Hülse blau verzinkt.Hinweis: Federnde Seitendruckstücke dienen zum Positionieren und Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken und Teilen beim: Gravieren, Beschriften, Bohren, Reiben, Gewinden, Honen, Schleifen, Schweißen, Löten, Bestücken, Montieren usw. Passende Exzenter zum Justieren siehe K0369. W und Z nach Angabe des Kunden.
Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung, Druckbolzen aus Kunststoff, Feder aus Stahl

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung2 g
Werkstoffaluminium
HerkunftslandDE
Zolltarifcode82057000
4,26 exkl. MwSt.
/ Stück
5,07 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen