Referenzen
Norelem:03000-05
Rubix:90606
EAN:4059245007004

Produktdetails : 03000-05 Federndes Druckstück M5
03000-05 Federndes Druckstück mit Schlitz und Kugel, Standard Federkraft
Federndes Druckstück mit Schlitz und Kugel, Standard Federkraft
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,001 g |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
