K1370.05 Federndes Druckstück, flach, Stahl

FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARD FEDERKRAFT, FLACH, KOMP:BOLZEN AUS STAHL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1370.05
Rubix:2517439
Hersteller:K1370.05
EAN:4059245843916
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl

Dokumente

Produktdetails : K1370.05 Federndes Druckstück, flach, Stahl


Werkstoff: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Druckstift aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. Ausführung: brüniert. Druckstift gehärtet. Bestellbeispiel: K1370.16 Hinweis: Dieses Druckstück wird vorwiegend als Abdrückstift und als gefederter Anschlag im Werkzeugbau verwendet. Die Betätigung des Druckstiftes erfolgt in axialer Richtung. Zeichnungshinweis: 1) Gewindestift eingeklebt
Werkstoff: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Druckstift aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. Ausführung: brüniert. Druckstift gehärtet. Bestellbeispiel: K1370.16 Hinweis: Dieses Druckstück wird vorwiegend als Abdrückstift und als gefederter Anschlag im Werkzeugbau verwendet. Die Betätigung des Druckstiftes erfolgt in axialer Richtung. Zeichnungshinweis: 1) Gewindestift eingeklebt

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
1,72 exkl. MwSt.
/ Stück
2,05 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Werkstoff