K0977.1220 Federndes Zug-/Druckstck Verdrehsich.M20X1,5X34,I St.Federkr
Federnde Zug- und Druckstücke mit Verdrehsicherung Form I
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0977.1220
Rubix:3515178
EAN:4059245028177



Dokumente
Produktdetails : K0977.1220 Federndes Zug-/Druckstck Verdrehsich.M20X1,5X34,I St.Federkr
Federnde Druckstücke dienen dem Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen. Als universell einsetzbares und leicht montierbares Bauteil finden sie Verwendung im Maschinenbau, im Handwerk und im Haushalt.
WERKSTOFF: Stahl. | AUSFÜHRUNG: Gewindehülse verzinkt, blau passiviert. Gewindebolzen einsatzgehärtet, brüniert. Standard Federkraft, verstärkte Federkraft. | HINWEIS: Die Federnde Zug- und Druckstücke, auch als Universaldruckstücke bekannt, dienen zur Arretierung, Positionierung oder Klemmung verschiedener Bauteile. Der Gewindebolzen, der durch seine Sechskantform gegen das Verdrehen gesichert ist, kann entweder als Zug- oder Druckbolzen verwendet werden. | AUSFÜHRUNG 1: mit Verdrehsicherung
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 65 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen