K0977.2216 Federndes Zug-/Druckstück, mit Verdrehsicherung, Form:H
Federnde Zug- und Druckstücke mit Verdrehsicherung Form H
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0977.2216
Rubix:1932906
EAN:4059245028221



Dokumente
Produktdetails : K0977.2216 Federndes Zug-/Druckstück, mit Verdrehsicherung, Form:H
Federnde Druckstücke dienen dem Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen. Als universell einsetzbares und leicht montierbares Bauteil finden sie Verwendung im Maschinenbau, im Handwerk und im Haushalt.
WERKSTOFF: Stahl. | AUSFÜHRUNG: Gewindehülse verzinkt, blau passiviert. Gewindebolzen einsatzgehärtet, brüniert. Standard Federkraft, verstärkte Federkraft. | HINWEIS: Die Federnde Zug- und Druckstücke, auch als Universaldruckstücke bekannt, dienen zur Arretierung, Positionierung oder Klemmung verschiedener Bauteile. Der Gewindebolzen, der durch seine Sechskantform gegen das Verdrehen gesichert ist, kann entweder als Zug- oder Druckbolzen verwendet werden. | AUSFÜHRUNG 1: mit Verdrehsicherung
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 33 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen