GN614.4-6-KU Druckstück, federnd, zum Einpressen, mit Bolzen, Edelstahl
Federnde Druckstücke, zum Einpressen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 614.4-6-KU
Rubix:794042
Hersteller:GN 614.4-6-KU
EAN:4045525862944



Produktdetails : GN614.4-6-KU Druckstück, federnd, zum Einpressen, mit Bolzen, Edelstahl
Federnde Druckstücke GN 614.4 werden zur Arretierung, als An- und Abdrückstifte, aber auch als Anschlagdämpfer verwendet. Für die Aufnahmebohrung wird die Toleranz d1 H7 empfohlen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff/edelstahl |
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
