K0327.10 Federndes Druckstück, Long-Lok, Stahl
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Stahl, Standard Federkraft, mit Gewindesicherung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0327.10
Rubix:90612
EAN:4059245225149



Dokumente
Produktdetails : K0327.10 Federndes Druckstück, Long-Lok, Stahl
Federnde Druckstücke dienen dem Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen. Als universell einsetzbares und leicht montierbares Bauteil finden sie Verwendung im Maschinenbau, im Handwerk und im Haushalt.
WERKSTOFF: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Druckstift aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. Gewindesicherung Nylon. | AUSFÜHRUNG: brüniert. Druckstift gehärtet. | AUSFÜHRUNG 1: mit Gewindesicherung | ZEICHNUNGSHINWEIS: L2 = ca. zwei Gewindegänge 1) Gewindestift eingeklebt
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 9 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std