K0657.610X50 Federndes Druckstück, lange Ausführung, Stahl
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, lange Ausführung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0657.610X50
Rubix:1154925
EAN:4059245008599



Dokumente
Produktdetails : K0657.610X50 Federndes Druckstück, lange Ausführung, Stahl
Federnde Druckstücke dienen dem Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen. Als universell einsetzbares und leicht montierbares Bauteil finden sie Verwendung im Maschinenbau, im Handwerk und im Haushalt.
WERKSTOFF: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Druckstift aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. | AUSFÜHRUNG: brüniert. Druckstift gehärtet. | HINWEIS: Dieses Druckstück wird vorwiegend als Abdrückstift und als gefederter Anschlag im Werkzeugbau verwendet. | AUSFÜHRUNG 1: lange Ausführung | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Gewindestift eingeklebt
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 18 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181542 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen