GN815-M5-NI Druckstück mit Bund Edelstahl
Federnde Druckstücke mit Bund, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 815-M5-NI
Rubix:361105
Hersteller:GN 815-M5-NI
EAN:4045525383357





Produktdetails : GN815-M5-NI Druckstück mit Bund Edelstahl
Federnde Druckstücke GN 815 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdruckstifte verwendet. Durch den Bund ergibt sich eine definierte Einbauposition.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Außendurchmesser | 5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
