GN615.1-M16-BS Druckstück, federnd, mit Bolzen, mit Schlitz, Stahl
Federnde Druckstücke mit Bolzen, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 615.1-M16-BS
Rubix:136359
Hersteller:GN 615.1-M16-BS
EAN:4045525313637





Produktdetails : GN615.1-M16-BS Druckstück, federnd, mit Bolzen, mit Schlitz, Stahl
Federnde Druckstücke GN 615.1 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
