FBA-1-SL-5POL Steckdosenkabel für Ventilinsel Typ 10, Typ 14

FBA-1 Busanschluss

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:FBA-1-SL-5POL
Rubix:435621
Hersteller:525634
EAN:4052568082918
FBA-1-SL-5POL Steckdosenkabel für Ventilinsel Typ 10, Typ 14
Technische Zusammenfassung
Typbusanschluss fba-1, fba-2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FBA-1-SL-5POL Steckdosenkabel für Ventilinsel Typ 10, Typ 14


Busanschluss FBA-1-SL-5POL für Ventilinsel CPV Direct, Klemmanschluss, 5-polig, für DeviceNet/CAN. Einbaulage=beliebig, Betriebsspannungsbereich DC=<= 24 V, Strombelastbarkeit=4 A, Lagertemperatur=-20 - 70 °C, Schutzart=IP40

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht26,54 g
Typbusanschluss fba-1, fba-2
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,13 exkl. MwSt.
/ Stück
35,85 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage