FFSII 4.5X70 SK TX A2 VE 200 Holzfassadenschraube, Senkkopf, Innenstern, Teilgewinde
Fassadenschraube FFSII-RT
Siehe technische InformationenReferenzen
Fischer:548563
Rubix:3831800
Hersteller:FFSII-RT6 4,5 x 70 A2 200
EAN:4048962347388





Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : FFSII 4.5X70 SK TX A2 VE 200 Holzfassadenschraube, Senkkopf, Innenstern, Teilgewinde
Die Spezialschraube aus Edelstahl zur Befestigung von Holzfassaden.
• Hohe Witterungs- und Gerbsäurebeständigkeit
• Glatte, spleißfreie Oberflächen
• Für Holzfassaden aller Art geeignet
• Kein Vorbohren notwendig dank Schneidkerbe
Die fischer Fassadenschraube FFSII-RT6 mit 60°-Senkkopf, Antrieb Innenstern TX und Teilgewinde ist ideal zur Befestigung von Holzfassaden, vor allem auch aus Laubhölzern. Für die Verwendung in Laubhölzer und lackierten Oberflächen empfehlen wir die Schrauben vorzubohren. Die Schraube aus Edelstahl A 2 mit kleinem Senkkopf ermöglicht eine oberflächenbündige Verschraubung. Dabei sind randnahe Verschraubungen ebenfalls möglich. Der Innenstern-TX-Antrieb ermöglicht höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität. Die innovative Spezialgewindeform erleichtert das Einschrauben. Das Teilgewinde erlaubt das Anziehen der Schalung an die Unterkonstruktion.
Funktion:
• Die Bretter der Holzfassade lassen sich mit der fischer Holzfassadenschraube ohne Vorbohren einfach und dauerhaft an der Unterkonstruktion befestigen
Stärken
• Der 60° Senkkopf mit Unterkopffräsrippen sorgt für ein einfaches Versenken des Kopfes und liefert ein optisch ansprechendes Schraubenbild. Er ist optimal geeignet für nicht sichtbare Verschraubungen in der Feder
• Der extra tiefe Bitsitz gewährleistet einen sicheren Halt des Werkzeugs in Innenstern TX-Antrieben, was für eine hohe Prozesssicherheit beim Schrauben, sowie für eine langere Lebensdauer des Bits sorgt
• Die Schaftrippen weiten das Bohrloch und reduzieren das Einschraubdrehmoment erheblich. Das ist speziell bei Schrauben mit einem langen Schaft besonders krafte- und akkuschonend
• Das mittlere Doppelgewinde sorgt für den ungebremsten Vortrieb der Schraube. Randnahe Verschraubungen ohne Vorbohren sind dadurch problemlos möglich
• Die Schneidkerben im ersten Gewindedrittel in Kombination mit der fischer Power Fast Hochleistungs-Gleitbeschichtung vermindern die Reibung effektiv und führen somit zu einem deutlich schnelleren Einschraubvorgang
• Das Spezialgewinde bis in die Spitze sorgt für einen extrem schnellen Anbissund verhindert somit ein Taumeln der Schraube schon beim Ansetzen
Anwendungen
• Befestigung von Holzfassadenelementen auf Holz-Unterkonstruktionen
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Abdruckgröße | t20 |
| Kopfform | senkkopf 60° |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,34 € exkl. MwSt.
/ Packung
49,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage