Referenzen
Rubix-DE:650
Rubix:1039993
Hersteller:9677840050

Produktdetails : 9677840050 Farbschaber Ergo 50mm
Farbschaber Ergo 50mm BAHCO
Farbschaber Ausführung: Mit Hartmetallklingen und ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Komplett mit Klinge. Schmale Klingenaufnahmen für Anwendungen an engen Stellen. Ausführung in 65 mm mit Zweihandgriff für höhere Kraftübertragung. Anwendung: Zum Abschaben von Farbe, Leim, Lack und Rost auf jeweiligem Untergrund, z. B. Holz, Metall, Beton.
Farbschaber Ausführung: Mit Hartmetallklingen und ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Komplett mit Klinge. Schmale Klingenaufnahmen für Anwendungen an engen Stellen. Ausführung in 65 mm mit Zweihandgriff für höhere Kraftübertragung. Anwendung: Zum Abschaben von Farbe, Leim, Lack und Rost auf jeweiligem Untergrund, z. B. Holz, Metall, Beton.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 cm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82055910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
