879865 Farbverdünner 1 l Dose

Farbe

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:879865
Rubix:3283321
EAN:3660338333507
879865 Farbverdünner 1 l Dose

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen1 l

Dokumente

Produktdetails : 879865 Farbverdünner 1 l Dose


Hochwertige professionelle Farbe. Zum Lackieren von MetallsubstratenVerfügbar in 0,75 l und 2,5 l in Übereinstimmung mit den RAL-FarbenDünnere 1 l- und 0,75 l-Grundierung ebenfalls erhältlich.Schnelltrocknen Ausgezeichnete Deckkraft.Langanhaltende Farbe und Glanz Schlag- und Kratzfestigkeit. Beständig gegen Außenbedingungen Korrosionsschutz Zur Referenz 879867 Hochtemperatur – Betriebstemperatur bis 600 °C

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen1 l
21,90 exkl. MwSt.
/ Stück
26,06 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen