Werkstattwagen Facom JET.7M5A, Farbe: Rot | Anzahl der Schubladen: 7 | Zulässige Last: 1000 kg

Facom Rollenkabinett

Siehe technische Informationen
Referenzen
Facom:JET.7M5A
Rubix:3475917
EAN:3662424106774
brand logo
Technische Zusammenfassung
Anzahl der Schubladen7
Zulässige Last1000 kg
Breite1194 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JET.7M5A Werkstattwagen 7 Schubfaecher 5 Module


Werkstattwagen JET mit 7 Schubfächer, 55 Module pro Schubfach, schwarz (RAL 9004)

Produktstärken:
25% grössere Arbeitsfläche (vs. alte Range) für optimalen Nutzen
Innovatives Slot-System für einfaches Anbringen einer grossen Zahl an Zubehör
Doppelte Handgriffe für beste Manövrierbarkeit
Lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien – beständig gegen die gängigsten Werkstatt-Chemikalien
Verstärkter Schutz dank Material aus thermoplastischem Elastomer mit stossdämpfender Wirkung schützen Werkzeug und Wagen
Hochwertige eloxierte Aluminium Handgriffe mit exklusivem Design für idealen Komfort und Grip
Soft closing-System: mit kugelgelagerte Schienen, komplett ausziehbar mit "soft close“ für sanften Verschluss der Schubladen
Schwenkbare Gummiräder: 4 Räder á Ø125 mm, 2 schwenkbar mit Bremse und 2 fixierte
Wagen wird mit montierten Rädern geliefert - Spanabweisend und beständig gegen die gängigsten Kohlenwasserstoffe
Zentralverriegelung mit robustem Mechanismus aus Stahl und bruchsicherem Klappschlüssel
Lochungen für insgesamt 8 Schraubendreher o.ä.
Kompatibel mit allen Modulen von Facom

Technische Informationen


Attribute
Anzahl der Schubladen7
Zulässige Last1000 kg
Breite1194 mm
Tiefe575 mm
Höhe1035 mm
Werkstoffmetall; chromoberflächenbehandlung
Anzahl Elemente30
Farberot
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.251,90 exkl. MwSt.
/ Stück
1.489,76 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage