138A.30 Gurtrohrzange mit Nylon-Gurt 0 - 125mm

Facom Gurtrohrzange Spannbereich 0-125mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:138A.30
Rubix:1680823
EAN:3148516677532
FAC-138A.30 Facom Gurtrohrzange Spannbereich 0-125mm

Technische Zusammenfassung

Spannkapazität165 mm
Länge300 mm
Gewicht290 g
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 138A.30 Gurtrohrzange mit Nylon-Gurt 0 - 125mm


Der Facom-Nylongurt-Schlüssel ist das ideale Werkzeug zum sicheren Lösen und Anziehen von zylindrischen Bauteilen, ohne diese zu beschädigen. Er gewährleistet festen Halt ohne Abrutschen.

Eigenschaften:
Der Facom-Gurtspannschlüssel der Serie 138A ist für verschiedenste Formen und Durchmesser bis zu 165 mm geeignet. Die hochfeste Nylonschlaufe sorgt für maximale Belastbarkeit. Das Gehäuse aus Aluminiumlegierung kombiniert Stabilität mit geringem Gewicht und ermöglicht komfortables Arbeiten, selbst in engen oder schwer zugänglichen Bereichen. Mit minimalem Kraftaufwand lassen sich unregelmäßig geformte oder empfindliche Werkstücke fixieren, lösen oder festziehen, ohne Gefahr von Beschädigungen. Die durchdachte Konstruktion erlaubt ein schnelles Nachjustieren des Gurtes und sorgt so für Zeitersparnis und maximale Effizienz.

Spezifikationen:
• Spannbereich je nach Modell: 0 bis 165 mm
• Gesamtlänge: 450 mm bis 1200 mm (modellabhängig)
• Gurtbreite: 42 mm
• Nutzlänge des Gehäuses: 300 mm
• Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
• Gurtmaterial: hochfestes Nylon
• Geringes Gewicht (ca. 300 g) für optimale Handhabung
• Lebenslange Garantie mit kostenlosem Austausch bei Defekt

Markeninformationen:
Seit 1918 zählt Facom zu den führenden Herstellern von Profiwerkzeugen in Europa. Die Marke ist bekannt für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation. Facom entwickelt Werkzeuge für Industrie, Automobilbau, Luftfahrt und Wartung und bietet heute ein Sortiment von über 10.000 Referenzen. Mit einer lebenslangen Garantie und mehr als 100 Jahren Erfahrung steht Facom für nachhaltige Spitzenqualität im professionellen Einsatz.

Stärken

• Schonendes Arbeiten dank flexiblem Nylongurt – keine Oberflächenbeschädigungen
• Hohe Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Durchmesser bis 165 mm
• Schnelles Nachstellen des Gurtes für höhere Arbeitseffizienz
• Robustes Profiwerkzeug mit lebenslanger Garantie für den intensiven Einsatz

Anwendungen

Der Facom-Nylongurt-Schlüssel eignet sich überall dort, wo ein rutschfreies und beschädigungsfreies Spannen notwendig ist. Typische Einsatzfelder sind die industrielle Instandhaltung, Kfz-Werkstätten, Sanitärinstallationen sowie der technische Außendienst. Ob Ölfilter, Rohrleitungen, zylindrische Verbindungen oder lackierte und polierte Bauteile – das Werkzeug ermöglicht präzises Arbeiten ohne Schäden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht349 g
Verpackungsmaße (L x B x H)315x45x30 mm
Gewicht der Verpackung336 g
Spannkapazität165 mm
Länge300 mm
Gewicht290 g
Zolltarifcode82041200
66,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,02 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage