3210009500 Fachteiler durchgehend T600xH400 mm verzinkt
Fachteiler durchgehend T600xH400 mm verzinkt
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900001982
Rubix:1097390
EAN:4026212075168


Technische Zusammenfassung
| Modell | fachteiler durchgehend meta clip (verzinkt) t600xh400 |
|---|---|
| Breite | 600 mm |
Produktdetails : 3210009500 Fachteiler durchgehend T600xH400 mm verzinkt
Fachteiler durchgehend verzinkt, Tiefe 600 mm Höhenmaße werden von Bodenoberkante zu Bodenoberkante gemessen.
Fachteiler durchgehend T600xH400 mm verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Modell | fachteiler durchgehend meta clip (verzinkt) t600xh400 |
|---|---|
| Breite | 600 mm |
| Länge | 400 mm |
| Werkstoff | stahl, verzinkt |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage