Exzenterspanner Elesa+Ganter GN 927.5-63-M6-20-A, Werkstoff: Edelstahl/Kunststoff
Exzenterspanner mit Schraube, Hebel Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 927.5-63-M6-20-A
Rubix:795958
Hersteller:GN 927.5-63-M6-20-A
EAN:4045525855885



Produktdetails : GN927.5-63-M6-20-A Exzenterspanner, Auflagescheibe verstellbar, Edelstahl
Edelstahl-Exzenterspanner GN 927.5 mit Edelstahl-Schraube werden zum schnellen Spannen und Lösen eingesetzt. Dabei erlauben sie anders als beim Klemmen über ein Gewinde, ein drehmomentfreies Spannen. Der Hebel ist so konstruiert, dass die Spannbewegung des Hebels über die max. Spannkraft hinaus nicht möglich ist. Es gibt keine losen Einzelteile, vielmehr sind alle Elemente lagegerecht miteinander verbunden. Form A bietet folgende Vorteile: Der Abstand zwischen dem Hebelexzenter und der Spannfläche ist über ein Feingewinde einstellbar. Dadurch kann auf einfache Weise die Spannstellung mit der max. Spannkraft eingestellt werden. Gleichzeitig kann auch die Lage des Hebels bezüglich der Spannachse bestimmt werden. Mit Edelstahl-Exzenterspannern GN 927.5 werden Spannkräfte bis zu 8 kN erreicht.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 67 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl/kunststoff |
| Ausführung | a |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
