Exzenterspanner Elesa+Ganter GN 927-101-M8-B-B, Werkstoff: Zink-Druckguss/Stahl
Exzenterspanner mit Innengewinde, Hebel Zink-Druckguss
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 927-101-M8-B-B
Rubix:1867958
Hersteller:GN 927-101-M8-B-B
EAN:4045525738942



Produktdetails : GN927-101-M8-B-B Exzenterspanner, Auflagescheibe starr
Exzenterspanner GN 927 werden zum schnellen Spannen und Lösen eingesetzt. Dabei erlauben sie anders als beim Klemmen über ein Gewinde, ein drehmomentfreies Spannen. Der Hebel ist so konstruiert, dass die Spannbewegung des Hebels über die max. Spannkraft hinaus nicht möglich ist. Es gibt keine losen Einzelteile, vielmehr sind alle Elemente lagegerecht miteinander verbunden. Form A bietet folgende Vorteile: Der Abstand zwischen dem Hebelexzenter und der Spannfläche ist über ein Feingewinde einstellbar. Dadurch kann auf einfache Weise die Spannstellung mit der max. Spannkraft eingestellt werden. Gleichzeitig kann auch die Lage des Hebels bezüglich der Spannachse bestimmt werden. Mit Exzenterspannern GN 927 werden Spannkräfte bis zu 8 kN erreicht.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 175 g |
|---|---|
| Werkstoff | zink-druckguss/stahl |
| Ausführung | b |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
