GN927.3-63-M5-A Exzenterspanner, Auflagescheibe verstellbar
Exzenterspanner mit Innengewinde, Hebel Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 927.3-63-M5-A
Rubix:1131698
Hersteller:GN 927.3-63-M5-A
EAN:4045525887862



Produktdetails : GN927.3-63-M5-A Exzenterspanner, Auflagescheibe verstellbar
Exzenterspanner GN 927.3 werden zum schnellen Spannen und Lösen eingesetzt. Dabei erlauben sie anders als beim Klemmen über ein Gewinde, ein drehmomentfreies Spannen. Der Hebel ist so konstruiert, dass die Spannbewegung des Hebels über die max. Spannkraft hinaus nicht möglich ist. Es gibt keine losen Einzelteile, vielmehr sind alle Elemente lagegerecht miteinander verbunden. Form A bietet folgende Vorteile: Der Abstand zwischen dem Hebelexzenter und der Spannfläche ist über ein Feingewinde einstellbar. Dadurch kann auf einfache Weise die Spannstellung mit der max. Spannkraft eingestellt werden. Gleichzeitig kann auch die Lage des Hebels bezüglich der Spannachse bestimmt werden. Mit Exzenterspannern GN 927.3 werden Spannkräfte bis zu 8 kN erreicht.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 63 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | a |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
