GN926.1-63-M6-A Kunststoff-Exzenterspanner, Achse Edelstahl
Exzenterspanner mit Edelstahl-Innengewinde, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 926.1-63-M6-A
Rubix:1131669
Hersteller:GN 926.1-63-M6-A
EAN:4045525923324



Produktdetails : GN926.1-63-M6-A Kunststoff-Exzenterspanner, Achse Edelstahl
Exzenterspanner GN 926.1 werden zum schnellen Spannen und Lösen eingesetzt. Dabei erlauben sie anders als beim Klemmen über ein Gewinde, ein drehmomentfreies Spannen. Der Hebel ist so konstruiert, dass die Spannbewegung des Hebels über die max. Spannkraft hinaus nicht möglich ist. Es gibt keine losen Einzelteile, vielmehr sind alle Elemente lagegerecht miteinander verbunden. Form A bietet folgende Vorteile: Der Abstand zwischen dem Hebelexzenter und der Spannfläche ist über eine Plankurve einstellbar. Dadurch kann auf einfache Weise die Spannstellung mit der max. Spannkraft eingestellt werden. Gleichzeitig kann auch die Lage des Hebels bezüglich der Spannachse bestimmt werden. Mit Exzenterspannern GN 926.1 werden Spannkräfte von bis zu 4 kN (l1 = 63) bzw. 7 kN (l1 = 79) erreicht.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Ausführung | a |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
