K0789.2502210X50 Exzenterhebel, einstellbar, GR.2, Stahl
Exzenterhebel Stahl einstellbar mit Außengewinde, Kunststoff-Metall-Druckscheibe und Stiftschraube Stahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0789.2502210X50
Rubix:3741239
EAN:4059245209767



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Einspannkraft | 8000 N |
| Länge | 108 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0789.2502210X50 Exzenterhebel, einstellbar, GR.2, Stahl
Exzenterhebel sind optimal geeignet für die Schnellfixierung. Die Produkte sind in verschiedenen Materialien und Farben erhältlich.
WERKSTOFF: Griffhebel Stahl 1.0401. Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt. Achsbolzen Edelstahl 1.4305. Stiftschraube und Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel, Stiftschraube und Scheibe blau passiviert. Druckscheibe schwarz. Achsbolzen blank. | HINWEIS: Exzenterhebel einstellbar werden eingesetzt, wenn die Lage des Spannhebels zur Spannachse nur eine bestimmte Stellung erlaubt (Störkreis). Über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde wird die genaue Stellung des Spannhebels mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt. Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation). | AUSFÜHRUNG 1: einstellbar | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Stift zur Feinjustage des Spannhebels
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 267 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Einspannkraft | 8000 N |
| Länge | 108 mm |
| Höhe | 18 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 27,1 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage