Exzenterhebel Kipp K0646.1521106X40, Material/Verarbeitung: Stahl
Exzenterhebel mit Kunststoffgriff mit Außengewinde, Stahl oder Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0646.1521106X40
Rubix:3738648
EAN:4059245029808



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | stahl |
|---|---|
| Einspannkraft | 2500 N |
| Länge | 79,6 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0646.1521106X40 Exzenterhebel, GR.1, Polyamid
Werkstoff: Griffhebel und Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 glasfaserverstärkt. Achsbolzen Edelstahl 1.4305. Stiftschraube und Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Griffhebel und Druckscheibe schwarz. Achsbolzen blank. Stiftschraube und Scheibe blau chromatiert oder Edelstahl blank.Hinweis: Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation), dies kann zu einer verminderten Spannkraft führen.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 30 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Einspannkraft | 2500 N |
| Länge | 79,6 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 18,1 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage