Exzenterhebel Kipp K0005.9511104X15, Material/Verarbeitung: Stahl
Exzenterhebel mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0005.9511104X15
Rubix:929391
EAN:4059245030514



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | stahl |
|---|---|
| Einspannkraft | 1500 N |
| Länge | 41,7 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0005.9511104X15 Exzenterhebel, GR.9, Alu Schwarz Pulverbeschichtet
Werkstoff: Griffhebel aus Aluminiumguss EN AC-46200. Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt. Achsbolzen Edelstahl 1.4305. Stiftschraube und Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Griffhebel schwarz pulverbeschichtet. Druckscheibe schwarz. Achsbolzen blank. Stiftschraube und Scheibe Stahl blau chromatiert, oder Edelstahl blank.Hinweis: Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Exzenterhebel Gr.9 M4X15 - mit Aluminiumgriff - Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 12 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Einspannkraft | 1500 N |
| Länge | 41,7 mm |
| Höhe | 9 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage