Exzenterhebel Kipp K0005.2501110X30, Material/Verarbeitung: Stahl
Exzenterhebel mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0005.2501110X30
Rubix:1413646
EAN:4059245029983



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | stahl |
|---|---|
| Einspannkraft | 8000 N |
| Länge | 108 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0005.2501110X30 Exzenterhebel, GR.2, Alu Schwarz Pulverbeschichtet
Werkstoff: Griffhebel aus Aluminiumguss EN AC-46200. Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt. Achsbolzen Edelstahl 1.4305. Stiftschraube und Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Griffhebel schwarz pulverbeschichtet. Druckscheibe schwarz. Achsbolzen blank. Stiftschraube und Scheibe Stahl blau chromatiert, oder Edelstahl blank.Hinweis: Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Exzenterhebel mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 100 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Einspannkraft | 8000 N |
| Länge | 108 mm |
| Höhe | 18 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 27,1 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen