K0005.0501105X20 Exzenterhebel, GR.0, Alu Schwarz Pulverbeschichtet
Exzenterhebel mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0005.0501105X20
Rubix:929383
EAN:4059245029297



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Einspannkraft | 2500 N |
| Länge | 59,1 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0005.0501105X20 Exzenterhebel, GR.0, Alu Schwarz Pulverbeschichtet
Werkstoff: Griffhebel aus Aluminiumguss EN AC-46200. Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt. Achsbolzen Edelstahl 1.4305. Stiftschraube und Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Griffhebel schwarz pulverbeschichtet. Druckscheibe schwarz. Achsbolzen blank. Stiftschraube und Scheibe Stahl blau chromatiert, oder Edelstahl blank.Hinweis: Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Exzenterhebel Gr.0 M5X20 - mit Aluminiumgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 22 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Einspannkraft | 2500 N |
| Länge | 59,1 mm |
| Höhe | 11,2 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 15,4 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen