K0646.2521108X50 Exzenterhebel, GR.2, Polyamid

Exzenterhebel Kunststoff mit Außengewinde, Kunststoff-Metall-Druckscheibe und Stiftschraube Stahl oder Edelstahl

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0646.2521108X50
Rubix:3118173
EAN:4059245030231
04232-2521108X50 Exenterhebel mit Kunststoffgriff mit Außengewinde Stahl

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPolyamid
Einspannkraft5000 N
Länge50 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0646.2521108X50 Exzenterhebel, GR.2, Polyamid


Exzenterhebel sind optimal geeignet für die Schnellfixierung. Die Produkte sind in verschiedenen Materialien und Farben erhältlich.
WERKSTOFF: Griffhebel und Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 glasfaserverstärkt. Achsbolzen Edelstahl 1.4305. Stiftschraube und Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel schwarz oder verkehrsrot RAL3020. Druckscheibe schwarz. Achsbolzen blank. Stiftschraube und Scheibe blau passiviert oder Edelstahl blank.

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungPolyamid
Einspannkraft5000 N
Länge50 mm
Höhe27,7 mm
Bauformexzenterhebel mit kunststoffgriff und außengewinde
Zolltarifcode76169910
6,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,24 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage