K0646.2521108X40 Exzenterhebel, GR.2, Polyamid
Exzenterhebel Kunststoff mit Außengewinde, Kunststoff-Metall-Druckscheibe und Stiftschraube Stahl oder Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0646.2521108X40
Rubix:3738664
EAN:4059245030224



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Einspannkraft | 5000 N |
| Länge | 110 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0646.2521108X40 Exzenterhebel, GR.2, Polyamid
Exzenterhebel sind optimal geeignet für die Schnellfixierung. Die Produkte sind in verschiedenen Materialien und Farben erhältlich.
WERKSTOFF: Griffhebel und Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 glasfaserverstärkt. Achsbolzen Edelstahl 1.4305. Stiftschraube und Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel schwarz oder verkehrsrot RAL3020. Druckscheibe schwarz. Achsbolzen blank. Stiftschraube und Scheibe blau passiviert oder Edelstahl blank.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 80 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Einspannkraft | 5000 N |
| Länge | 110 mm |
| Höhe | 16,2 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 27,1 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage