Exzenterhebel Kipp K0789.1502205X20, Material/Verarbeitung: Stahl
Exzenterhebel einstellbar Stahl mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0789.1502205X20
Rubix:3741174
EAN:4059245209217



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | stahl |
|---|---|
| Einspannkraft | 4000 N |
| Länge | 79,2 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0789.1502205X20 Exzenterhebel, einstellbar, GR.1, Stahl
Werkstoff: Griffhebel Stahl 1.0401. Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt. Achsbolzen Edelstahl 1.4305. Stiftschraube und Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Griffhebel, Stiftschraube und Scheibe blau chromatiert. Druckscheibe schwarz. Achsbolzen blank.Bestellbeispiel: K0789.1502205X20Hinweis: Exzenterhebel einstellbar werden eingesetzt, wenn die Lage des Spannhebels zur Spannachse nur eine bestimmte Stellung erlaubt (Störkreis). Über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde wird die genaue Stellung des Spannhebels mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt. Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 76 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Einspannkraft | 4000 N |
| Länge | 79,2 mm |
| Höhe | 14,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 18,1 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage