Exzenterhebel Kipp K0006.2511110X25, Material/Verarbeitung: Stahl
Exzenterhebel einstellbar mit Außengewinde, Stahl oder Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0006.2511110X25
Rubix:3740602
EAN:4059245209811



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | stahl |
|---|---|
| Einspannkraft | 8000 N |
| Länge | 108 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0006.2511110X25 Exzenterhebel, einstellbar, GR.2, Aluminium
Werkstoff: Griffhebel aus Aluminiumguss EN AC-46200. Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt. Achsbolzen Edelstahl 1.4305. Stiftschraube und Scheibe Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Griffhebel schwarz pulverbeschichtet. Druckscheibe schwarz. Achsbolzen blank. Stiftschraube und Scheibe Stahl blau chromatiert oder Edelstahl blank.Bestellbeispiel: K0006.9501103X10 (Länge L mit angeben)Hinweis: Exzenterhebel einstellbar werden eingesetzt, wenn die Lage des Spannhebels zur Spannachse nur eine bestimmte Stellung erlaubt (Störkreis). Über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde wird die genaue Stellung des Spannhebels mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt. Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 120 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Einspannkraft | 8000 N |
| Länge | 108 mm |
| Höhe | 18 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 27,1 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage