Exzenterhebel Kipp K0006.1501105X20, Material/Verarbeitung: Stahl
Exzenterhebel einstellbar mit Außengewinde, Stahl oder Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0006.1501105X20
Rubix:1937058
EAN:4059245209132



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | stahl |
|---|---|
| Einspannkraft | 4000 N |
| Länge | 79,2 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0006.1501105X20 Exzenterhebel, einstellbar, GR.1, Alu Schwarz Pulverbesch.
Werkstoff: Griffhebel aus Aluminiumguss EN AC-46200. Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt. Achsbolzen Edelstahl 1.4305. Stiftschraube und Scheibe Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Griffhebel schwarz pulverbeschichtet. Druckscheibe schwarz. Achsbolzen blank. Stiftschraube und Scheibe Stahl blau chromatiert oder Edelstahl blank.Bestellbeispiel: K0006.9501103X10 (Länge L mit angeben)Hinweis: Exzenterhebel einstellbar werden eingesetzt, wenn die Lage des Spannhebels zur Spannachse nur eine bestimmte Stellung erlaubt (Störkreis). Über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde wird die genaue Stellung des Spannhebels mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt. Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 39 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Einspannkraft | 4000 N |
| Länge | 79,2 mm |
| Höhe | 14,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 18,1 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen