Schraubendrehereinsatz Facom EX.615, Abdruck: Torx-Profil | Länge: 70 mm | Endbearbeitung: Satin/Chrom

EX.6 - Standard-Bits der Serie 6 für Torx®-Schrauben

Siehe technische Informationen
Referenzen
Facom:EX.615
Rubix:3714662
EAN:3148510258621
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge70 mm
Abdruckgröße15
Abdrucktorx-profil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EX.615 Bit Serie 6 - Rille lang Torx T15


Bit Serie 6 Antrieb Aussensechskant 6,3 mm (1/4") mit Rille lang Abtrieb Torx T15

Produktstärken:
Gemäss TORX -Spezifikationen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht11 g
Verpackungsmaße (L x B x H)70x10x10 mm
Gewicht der Verpackung11 g
Länge70 mm
Abdruckgröße15
Abdrucktorx-profil
Endbearbeitungsatin/chrom
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,16 exkl. MwSt.
/ Stück
12,09 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage